制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「コネクタ (ヒロセ電機 [HIROSE])」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質(外装)亜鉛合金、黄銅
形状ストレート
タイプローコストタイプ
種類丸型
耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)
定格電流(A)2
仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)
材質(端子)銅合金
結合方式ワンタッチプッシュプルロック
結線方法はんだ
コンタクト形状オス
結線方法圧着
仕様バラ端子
種別バラ端子
形状ストレート
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)3
表面処理すずめっき
適合ケーブルAWG:20~22、被覆外径:1.2~1.9mm
定格電圧 AC V250
適合電線範囲 AWG(#)20(Min.)、22(Max.)
1袋(100個)
¥399
税込¥439
当日出荷
材質ポリアミド樹脂/UL94V-0
色白色(ナチュラル)
ピッチ(mm)2.5
定格電圧(V)AC250
形状ストレート
種類角型
定格電流(A)AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5
コンタクト形状メス
結線方法基板実装
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC300
定格電流(A)5
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
シェルサイズ6
材質シェル:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、コンタクト:真鍮、インサート:ポリフェニレンサルファイド(PPS)
定格電圧100VAC、140VDC
定格電流(A)2
防塵防水性能IP67/68 - ほこり止め、防水型
難燃性UL94 V-0
コネクタプラグ、雄ピン
ポジション6
動作温度(℃)-25~85
適合ケーブル(Φmm)4.20~5.00(0.165インチ~0.197インチ)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
極数3
寸法A(mm)7.5
寸法B(mm)5.0
1パック(100個)
¥439
税込¥483
当日出荷
最大許容電圧(V)AC250
MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)
幅(mm)1.8、6.0、8.5、9.0、9.5、27.3、27.4、29.3
極数6、10、14、16、20、24、26、30、34、40、50、60、64、100
使用温度範囲(℃)Max.60、85/Min.-55、-30
列数2.4
コネクタ形状プラグ、端子、ソケット、ヘッダー、ハウジング、アクセサリー、その他
方向開口部:ストレート、ライトアングル
安全規格UL、C-UL/CSA
適合電線ディスクリートワイヤー、フラットケーブル
結線方式圧接、圧着
開口部(mm)2.54
接点部めっき:金
適合電線サイズ(AWG) Max:20, 22, 24, 26, 32
ハウジング色黒、白
1個
¥219
税込¥241
欠品中
種類角型
コンタクト形状メス
結線方法圧接/圧着
形状ストレート
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5
完全なフラックス上がり防止対策を施しています。ピンヘッダーは高さ9.2mmと低背タイプです。スタッキング接続したときの基板間は12.2mmです。
用途コンピュータ、端末機器、各種電子機器、OA機器等。
端子形状ストレートタイプ
極数4
シェルサイズ7
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)AC150/DC200
定格電流(A)2
結合方式ワンタッチ
結線方法はんだ
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC400
定格電流(A)3
結線方法はんだ
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC300
定格電流(A)5
寸法E(mm)8
寸法C(mm)10
シェルサイズB
コンタクト形状オス
結線方法はんだ
極数2
使用温度範囲(℃)Min:-25
定格電圧(V)AC 600.0、DC 840.0
定格電流(A)5
コネクタ形状プラグ
材料外装:金属
シールドシールド機能なし
シェルサイズ12mm
コンタクト形状オス
メッキ接点部:銀
キー無
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)奥行:41
耐電圧(V)1800 Max.
結線方法半田付け
挿抜回数2000
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
定格電圧(V)AC30、DC42
定格電流(A)1
仕上(コンタクト-接触部)金
材質(外装)亜鉛合金、黄銅
形状ストレート
タイプローコストタイプ
種類丸型
耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)
定格電流(A)2
仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)
材質(端子)銅合金
結合方式ワンタッチプッシュプルロック
結線方法はんだ
タイプコンタクト
シリーズPCN
定格電流(A)2
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
表面処理(コンタクト)金
1箱(20個)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:銅合金●ハウジング材質:合成樹脂●色:黒●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:LX●レセプタクル. 実装高さ2.0 mmの超低プロファイルインターフェイスコネクタ. シェルステンレススチール. 低い基板実装プロファイル 頑丈な構造 高いコンタクト信頼性 シーケンス構造のコンタクトかん合 誤挿入防止 安全にプラグが抜ける構造
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = ストレートUSBバージョン = 2.0定格電流 = 1A定格電圧 = 30 V acシリーズ = ZXコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +85℃ヒロセ電機ZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタ. 小型で信頼性の高いZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタです。これらのZXシリーズMicro-USBプラグは、標準的なmini-USBコネクタよりも60 %小型でありながら、USB 2.0で規定されている480 Mbpsの高速データ伝送が可能です。アクティブラッチ機構は、信頼性が高く耐久性に優れた接続を実現し、クリック感により、完全にかん合されたことを確認できます。スムーズな挿抜性と8 Nの引抜力により、少ない摩耗と長いコネクタ寿命が実現されています。10000回の挿抜操作に耐えることができます。ZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタは、Micro-Bインターフェイス構成で、取り付けスタイルは基板、ケーブル、及びクレードルがあります。これらのプラグはすべて(品番ZX80-B-5SA(31)を除く)は、絶縁体、コンタクト、ロックを含むアセンブリとして提供されます。別売りでZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタ用カバーもあります。. 特長と利点. 小型で信頼性の高い設計 480 Mbpsの高速データ転送 アクティブラッチ機構による確実な接続 スムーズな挿抜性による少ない摩耗 10000回の挿抜操作に耐える設計 8 Nの低い引抜力 各種取り付けタイプを用意. 製品用途の情報. これらのZXシリーズMicro-USBコネクタは、超薄型電話、データレコーダ、リーダー、カメラ、ビデオカメラ、PDA、ハンドヘルドGPSユニットに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥70
税込¥77
翌々日出荷
仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = スルーホールUSBタイプ = Bボディ向き = ストレートUSBバージョン = 2.0定格電流 = 1A定格電圧 = 30 V acシリーズ = ZXコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +85℃ヒロセ電機ZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタ. 小型で信頼性の高いZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタです。これらのZXシリーズMicro-USBプラグは、標準的なmini-USBコネクタよりも60 %小型でありながら、USB 2.0で規定されている480 Mbpsの高速データ伝送が可能です。アクティブラッチ機構は、信頼性が高く耐久性に優れた接続を実現し、クリック感により、完全にかん合されたことを確認できます。スムーズな挿抜性と8 Nの引抜力により、少ない摩耗と長いコネクタ寿命が実現されています。10000回の挿抜操作に耐えることができます。ZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタは、Micro-Bインターフェイス構成で、取り付けスタイルは基板、ケーブル、及びクレードルがあります。これらのプラグはすべて(品番ZX80-B-5SA(31)を除く)は、絶縁体、コンタクト、ロックを含むアセンブリとして提供されます。別売りでZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタ用カバーもあります。. 特長と利点. 小型で信頼性の高い設計 480 Mbpsの高速データ転送 アクティブラッチ機構による確実な接続 スムーズな挿抜性による少ない摩耗 10000回の挿抜操作に耐える設計 8 Nの低い引抜力 各種取り付けタイプを用意. 製品用途の情報. これらのZXシリーズMicro-USBコネクタは、超薄型電話、データレコーダ、リーダー、カメラ、ビデオカメラ、PDA、ハンドヘルドGPSユニットに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥589
税込¥648
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = ストレートUSBバージョン = 2.0定格電流 = 1A定格電圧 = 30 V acシリーズ = ZXコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +85℃品番が「 ZX62 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状は標準(下部実装)、SMT 品番が「 ZX62D 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状は標準(下部実装)、スルーホール 品番が「 ZX62M 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はドロップイン(中央部実装)、SMT 品番が「 ZX62R 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はリバース(上部実装)、SMT 品番が「 ZX62RD 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はリバース(上部実装)、スルーホール 品番が「 xxxxx-AB-xxxx 」のMicro USB 2.0コネクタの形状はMicro-ABかん合側 品番が「 xxxxx-B-xxxx 」のMicro USB 2.0コネクタの形状はMicro-Bかん合側. ヒロセ電機ZXシリーズMicro-USB 2.0レセプタクルコネクタ. 小型で信頼性の高いZXシリーズMicro-USB 2.0レセプタクルコネクタです。これらのZXシリーズMicro-USBレセプタクルは、標準的なmini-USBコネクタよりも60 %小型でありながら、USB 2.0で規定されている480 Mbpsの高速データ伝送が可能です。アクティブラッチ機構は、信頼性が高く耐久性に優れた接続を実現し、クリック感により、完全にかん合されたことを確認できます。スムーズな挿抜性と8 Nの引抜力により、少ない摩耗と長いコネクタ寿命が実現されています。10000回の挿抜操作に耐えることができます。これらのZXシリーズMicro-USB 2.0レセプタクルコネクタは、Micro-BとMicro ABインターフェイス構成のものを用意しています。また、柔軟に設計できるように標準(ボトムマウント)、落とし込み(ミッドマウント)、リバース(トップマウント)の3つの取り付けスタイルを用意しています。. 特長と利点. 小型で信頼性の高い設計 480 Mbpsの高速データ転送 アクティブラッチ機構による確実な接続 スムーズな挿抜性による少ない摩耗 10000回の挿抜操作に耐える設計 8 Nの低い引抜力 各種取り付けタイプを用意. 製品用途の情報. これらのZXシリーズMicro-USBコネクタは、超薄型電話、データレコーダ、リーダー、カメラ、ビデオカメラ、PDA、ハンドヘルドGPSユニットに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
翌々日出荷
仕様レセプタクル. 実装高さ2.0 mmの超低プロファイルインターフェイスコネクタ. シェルステンレススチール. 低い基板実装プロファイル 頑丈な構造 高いコンタクト信頼性 シーケンス構造のコンタクトかん合 誤挿入防止 安全にプラグが抜ける構造
シリーズLX
材質(ハウジング)合成樹脂
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプ表面実装
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様プラグ. 実装高さ2.0 mmの超低プロファイルインターフェイスコネクタ. 絶縁とカバーは黒合成樹脂. 低い基板実装プロファイル 頑丈な構造 高いコンタクト信頼性 シーケンス構造のコンタクトかん合 誤挿入防止 安全にプラグが抜ける構造
シリーズLX
材質(ハウジング)合成樹脂
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様保護フード. フード同士を組み付けることで、保護とともに、引っかかりのないレバー機能を得ることができます。. 組み立て中に取り付け可能で、適宜改良に使用可能 ケーブルを識別しやすいように7種類の色を用意
材質ポリアミド
色赤
種類フード
インターフェースRJ45
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
併用可能製品RJ45コネクタ
1箱(10個)
¥539
税込¥593
7日以内出荷
仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントUSBタイプ = Bボディ向き = ストレートUSBバージョン = 2.0定格電流 = 1A定格電圧 = 30 V acシリーズ = ZXコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +85℃ヒロセ電機ZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタ. 小型で信頼性の高いZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタです。これらのZXシリーズMicro-USBプラグは、標準的なmini-USBコネクタよりも60 %小型でありながら、USB 2.0で規定されている480 Mbpsの高速データ伝送が可能です。アクティブラッチ機構は、信頼性が高く耐久性に優れた接続を実現し、クリック感により、完全にかん合されたことを確認できます。スムーズな挿抜性と8 Nの引抜力により、少ない摩耗と長いコネクタ寿命が実現されています。10000回の挿抜操作に耐えることができます。ZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタは、Micro-Bインターフェイス構成で、取り付けスタイルは基板、ケーブル、及びクレードルがあります。これらのプラグはすべて(品番ZX80-B-5SA(31)を除く)は、絶縁体、コンタクト、ロックを含むアセンブリとして提供されます。別売りでZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタ用カバーもあります。. 特長と利点. 小型で信頼性の高い設計 480 Mbpsの高速データ転送 アクティブラッチ機構による確実な接続 スムーズな挿抜性による少ない摩耗 10000回の挿抜操作に耐える設計 8 Nの低い引抜力 各種取り付けタイプを用意. 製品用途の情報. これらのZXシリーズMicro-USBコネクタは、超薄型電話、データレコーダ、リーダー、カメラ、ビデオカメラ、PDA、ハンドヘルドGPSユニットに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
翌々日出荷
仕様オス・メス:オス●コンタクト数:50●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:亜鉛合金●ピッチ:1.27mm●定格電流:500mA●定格電圧:300 V ac●端子方法:はんだ●シリーズ:DX●動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様保護フード. フード同士を組み付けることで、保護とともに、引っかかりのないレバー機能を得ることができます。. 組み立て中に取り付け可能で、適宜改良に使用可能 ケーブルを識別しやすいように7種類の色を用意
材質ポリアミド
色青
種類フード
インターフェースRJ45
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
併用可能製品RJ45コネクタ
1箱(10個)
¥529
税込¥582
7日以内出荷
極数4
結線方法半田付け
使用温度範囲(℃)-25~85
定格電流(A)10
コネクタ形状プラグ
定格電圧 DC V125
塩水噴霧48時間(耐腐食性)
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)14.8(ピッチ方向)×41.8×14.8
外装金属
安全規格UL、 TUV
接点材質金メッキ
定格電圧 AC V125
ケーブル外径(Φmm)7.3
ロックバイヨネット
適合電線範囲 AWG(#)最大16
防水性IP68
耐電圧(V)最大1250
挿抜回数1000
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様Cat.6A規格準拠 ISO/IEC 11801 GHMT承認. ヒロセ電機 TM31Pシリーズ Cat6a RJ45 モジュラープラグ. TM31Pシリーズ Cat6a RJ45ジュラープラグコネクタは、高速LANに対応しており、10Gイーサネット用途に適しています。このRJ45プラグコネクタは、金属シールドを備えEMIから360 °の保護します。このシールドを嵌合すると、コネクタのシールドが確実に接続され、一連の回路が形成されます。コネクタの柔軟なケーシングは、リリースタブの上まで延びていて、タブの破
色黄
種類Guide Plate
シリーズTM-P
インターフェースRJ45
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
併用可能製品TM31P Modular Plug Connectors
1袋(5個)
¥249
税込¥274
5日以内出荷
長さ(mm)53.25
幅(mm)32
ピッチ(mm)1.27
極数50
シリーズDX
定格電圧(V)125AC
材質(ハウジング)PBT
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法ジャックスクリュー
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
ラッチねじ
接続方向ストレート
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。